DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 110-120mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22mm, 167mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003686
Spannbereich - 110 .. 120 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918001498
Sonepar Artikelnummer
120044986
Hersteller Artikelnummer
003686
Hersteller Typ
K 120 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003686
Spannbereich:
110 .. 120 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.333 kg


