DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 12-16 mm, C-Profil, Schlitzweite 11 mm, 67 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003644
Spannbereich - 12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579036443
Sonepar Artikelnummer
120496100
Hersteller Artikelnummer
003644
Hersteller Typ
K 16/2 B KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003644
Spannbereich:
12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.037 kg


