DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 12-16 mm, Flachprofil bis 12 mm, 46 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003779
Spannbereich - 12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918050571
Sonepar Artikelnummer
120496121
Hersteller Artikelnummer
003779
Hersteller Typ
K 16 U-AL KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003779
Spannbereich:
12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
flaches Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.020 kg


