DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 12-16 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 46 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003838
Spannbereich - 12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918048714
Sonepar Artikelnummer
120496136
Hersteller Artikelnummer
003838
Hersteller Typ
K 16 S-AL KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003838
Spannbereich:
12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
Winkelprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.017 kg


