DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 12-16 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 85 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003986
Spannbereich - 12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579039864
Sonepar Artikelnummer
120496164
Hersteller Artikelnummer
003986
Hersteller Typ
K 16/3 S KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003986
Spannbereich:
12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.058 kg


