DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 145-150 mm, Flachprofil bis 12 mm, 203 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013888
Spannbereich - 145 .. 150 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918033338
Sonepar Artikelnummer
121129433
Hersteller Artikelnummer
013888
Hersteller Typ
K 150 U
Hersteller Artikel Nr.:
013888
Spannbereich:
145 .. 150 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
1.082 kg


