DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 16-20 mm, C-Profil, Schlitzweite 11 mm, 75 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079454
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794541
Sonepar Artikelnummer
121129624
Hersteller Artikelnummer
079454
Hersteller Typ
K 20/2 B
Hersteller Artikel Nr.:
079454
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.043 kg


