DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 16-20 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 97 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003959
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918003348
Sonepar Artikelnummer
120194655
Hersteller Artikelnummer
003959
Hersteller Typ
K 20/3 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003959
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.056 kg


