DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 16-20 mm, Flachprofil bis 12 mm, 50 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003780
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918050212
Sonepar Artikelnummer
120496122
Hersteller Artikelnummer
003780
Hersteller Typ
K 20 U-AL KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003780
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
flaches Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.023 kg


