DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 16-20 mm, Flachprofil bis 12 mm, 97 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079494
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794947
Sonepar Artikelnummer
120496460
Hersteller Artikelnummer
079494
Hersteller Typ
K 20/3 U KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079494
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.060 kg


