DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 16-20 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 97 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003988
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579039888
Sonepar Artikelnummer
120496165
Hersteller Artikelnummer
003988
Hersteller Typ
K 20/3 S KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003988
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.066 kg


