DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 170-175 mm, Flachprofil bis 12 mm, 228 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079491
Spannbereich - 170 .. 175 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794916
Sonepar Artikelnummer
120496458
Hersteller Artikelnummer
079491
Hersteller Typ
K 175 U KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079491
Spannbereich:
170 .. 175 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
1.331 kg


