DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 170-175mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22mm, 228mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003688
Spannbereich - 170 .. 175 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918001603
Sonepar Artikelnummer
120044991
Hersteller Artikelnummer
003688
Hersteller Typ
K 175 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003688
Spannbereich:
170 .. 175 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
1.303 kg


