DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 20-24 mm, C-Profil, Schlitzweite 11 mm, 54 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003620
Spannbereich - 20 .. 24 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918007636
Sonepar Artikelnummer
120496092
Hersteller Artikelnummer
003620
Hersteller Typ
K 24 B KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003620
Spannbereich:
20 .. 24 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.034 kg


