DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 20-24 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 54 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003840
Spannbereich - 20 .. 24 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918048837
Sonepar Artikelnummer
120496138
Hersteller Artikelnummer
003840
Hersteller Typ
K 24 S-AL KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003840
Spannbereich:
20 .. 24 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
Winkelprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.022 kg


