DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 20-26 mm, Rund- und Flachprofil bis 22 mm, 60 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079506
Spannbereich - 20 .. 26 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918026774
Sonepar Artikelnummer
120496470
Hersteller Artikelnummer
079506
Hersteller Typ
K 26 RU KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079506
Spannbereich:
20 .. 26 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Rundprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.053 kg


