DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 24-28 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 58 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003693
Spannbereich - 24 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Standardartikel
EAN
4040918046727
Sonepar Artikelnummer
120151982
Hersteller Artikelnummer
003693
Hersteller Typ
K 28 AC-AL KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003693
Spannbereich:
24 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.020 kg


