DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 24-28 mm, Flachprofil bis 12 mm, 122 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079495
Spannbereich - 24 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918035219
Sonepar Artikelnummer
120496461
Hersteller Artikelnummer
079495
Hersteller Typ
K 28/3 U KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079495
Spannbereich:
24 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.076 kg


