DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 26-32 mm, Rund- und Flachprofil bis 22 mm, 67 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079507
Spannbereich - 26 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918026811
Sonepar Artikelnummer
120496471
Hersteller Artikelnummer
079507
Hersteller Typ
K 32 RU KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079507
Spannbereich:
26 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Rundprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.083 kg


