DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 28-32 mm, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, 101 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043440
Spannbereich - 28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918015426
Sonepar Artikelnummer
120496319
Hersteller Artikelnummer
043440
Hersteller Typ
K 32/2 H KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
043440
Spannbereich:
28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.072 kg


