DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 28-32 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 101 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003874
Spannbereich - 28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918002228
Sonepar Artikelnummer
120135341
Hersteller Artikelnummer
003874
Hersteller Typ
K 32/2 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003874
Spannbereich:
28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.068 kg


