DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 28-32 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 63 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003667
Spannbereich - 28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4040918000422
Sonepar Artikelnummer
120045001
Hersteller Artikelnummer
003667
Hersteller Typ
K 32 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003667
Spannbereich:
28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.050 kg


