DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 28-32 mm, Flachprofil bis 12 mm, 63 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003783
Spannbereich - 28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918050397
Sonepar Artikelnummer
120496125
Hersteller Artikelnummer
003783
Hersteller Typ
K 32 U-AL KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003783
Spannbereich:
28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
flaches Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.041 kg


