DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 28-32 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 101 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003938
Spannbereich - 28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579039383
Sonepar Artikelnummer
120496156
Hersteller Artikelnummer
003938
Hersteller Typ
K 32/2 S KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003938
Spannbereich:
28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.080 kg


