DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 28-32mm, C-Profil, Schlitzw. 16mm, 65mm, Isolierwanne, verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079443
Spannbereich - 28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918055187
Sonepar Artikelnummer
120130382
Hersteller Artikelnummer
079443
Hersteller Typ
K 32 H-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079443
Spannbereich:
28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.056 kg


