DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 32-36 mm, C-Profil, Schlitzweite 11 mm, 109 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079458
Spannbereich - 32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794589
Sonepar Artikelnummer
120496438
Hersteller Artikelnummer
079458
Hersteller Typ
K 36/2 B KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079458
Spannbereich:
32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.071 kg


