DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 32-36 mm, C-Profil, Schlitzweite 11 mm, 67 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003626
Spannbereich - 32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918008039
Sonepar Artikelnummer
121129263
Hersteller Artikelnummer
003626
Hersteller Typ
K 36 B
Hersteller Artikel Nr.:
003626
Spannbereich:
32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.052 kg


