DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 32-36 mm, Flachprofil bis 12 mm, 67 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003784
Spannbereich - 32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918050519
Sonepar Artikelnummer
121129266
Hersteller Artikelnummer
003784
Hersteller Typ
K 36 U-AL
Hersteller Artikel Nr.:
003784
Spannbereich:
32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.045 kg


