DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 32-36 mm, Flachprofil bis 12 mm, 67 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079498
Spannbereich - 32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794985
Sonepar Artikelnummer
121129625
Hersteller Artikelnummer
079498
Hersteller Typ
K 36 U-E
Hersteller Artikel Nr.:
079498
Spannbereich:
32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.055 kg


