DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 32-36 mm, zur Wandbefestigung, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035551
Spannbereich - 32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579355513
Sonepar Artikelnummer
121129513
Hersteller Artikelnummer
035551
Hersteller Typ
K 36 W
Hersteller Artikel Nr.:
035551
Spannbereich:
32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.080 kg


