DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 32-36mm, C-Profil, Schlitzw. 16mm, 69mm, Isolierwanne, verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079444
Spannbereich - 32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794442
Sonepar Artikelnummer
120130383
Hersteller Artikelnummer
079444
Hersteller Typ
K 36 H-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079444
Spannbereich:
32 .. 36 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.061 kg


