DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 32-38 mm, Rund- und Flachprofil bis 22 mm, 74 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079508
Spannbereich - 32 .. 38 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918026897
Sonepar Artikelnummer
121129626
Hersteller Artikelnummer
079508
Hersteller Typ
K 38 RU
Hersteller Artikel Nr.:
079508
Spannbereich:
32 .. 38 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Rundprofil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.092 kg


