DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 36-40 mm, C-Profil, Schlitzweite 11 mm, 71 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003628
Spannbereich - 36 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918008206
Sonepar Artikelnummer
120496095
Hersteller Artikelnummer
003628
Hersteller Typ
K 40 B KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003628
Spannbereich:
36 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.057 kg


