DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 36-40 mm, Flachprofil bis 12 mm, 117 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003920
Spannbereich - 36 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579039208
Sonepar Artikelnummer
120496150
Hersteller Artikelnummer
003920
Hersteller Typ
K 40/2 U KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003920
Spannbereich:
36 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.085 kg


