DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 36-40mm, C-Profil, Schlitzw. 16mm, 73mm, Isolierwanne, verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079445
Spannbereich - 36 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918055262
Sonepar Artikelnummer
120130384
Hersteller Artikelnummer
079445
Hersteller Typ
K 40 H-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079445
Spannbereich:
36 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.066 kg


