DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 40-44 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 81 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003943
Spannbereich - 40 .. 44 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579039437
Sonepar Artikelnummer
120496158
Hersteller Artikelnummer
003943
Hersteller Typ
K 44/2 S KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003943
Spannbereich:
40 .. 44 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.155 kg


