DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 44-48 mm, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, 135 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079406
Spannbereich - 44 .. 48 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918015747
Sonepar Artikelnummer
120496417
Hersteller Artikelnummer
079406
Hersteller Typ
K 48/2 H KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079406
Spannbereich:
44 .. 48 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.136 kg


