DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 44-48 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 135 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079476
Spannbereich - 44 .. 48 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794763
Sonepar Artikelnummer
120496447
Hersteller Artikelnummer
079476
Hersteller Typ
K 48/2 S KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079476
Spannbereich:
44 .. 48 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.150 kg


