DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 44-48 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 85 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003846
Spannbereich - 44 .. 48 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918049193
Sonepar Artikelnummer
120496143
Hersteller Artikelnummer
003846
Hersteller Typ
K 48 S-AL KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003846
Spannbereich:
44 .. 48 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
Winkelprofil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.054 kg


