DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 48-52 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 144 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003881
Spannbereich - 48 .. 52 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918002785
Sonepar Artikelnummer
120045017
Hersteller Artikelnummer
003881
Hersteller Typ
K 52/2 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003881
Spannbereich:
48 .. 52 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.142 kg


