DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 48-52 mm, Flachprofil bis 12 mm, 90 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003765
Spannbereich - 48 .. 52 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918032577
Sonepar Artikelnummer
120496110
Hersteller Artikelnummer
003765
Hersteller Typ
K 52 U KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003765
Spannbereich:
48 .. 52 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.107 kg


