DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 52-56 mm, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, 152 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079408
Spannbereich - 52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794084
Sonepar Artikelnummer
120496418
Hersteller Artikelnummer
079408
Hersteller Typ
K 56/2 H KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079408
Spannbereich:
52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.154 kg


