DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 52-56 mm, Flachprofil bis 12 mm, 94 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003766
Spannbereich - 52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918032614
Sonepar Artikelnummer
120496111
Hersteller Artikelnummer
003766
Hersteller Typ
K 56 U KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003766
Spannbereich:
52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.119 kg


