DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 52-56 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 152 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003946
Spannbereich - 52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918030450
Sonepar Artikelnummer
120496160
Hersteller Artikelnummer
003946
Hersteller Typ
K 56/2 S KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003946
Spannbereich:
52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.174 kg


