DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 52-56mm, C-Profil, Schlitzweite 16mm, 94mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079420
Spannbereich - 52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794206
Sonepar Artikelnummer
121129621
Hersteller Artikelnummer
079420
Hersteller Typ
K 56 H-E
Hersteller Artikel Nr.:
079420
Spannbereich:
52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.107 kg


