DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 52-60 mm, zur Wandbefestigung, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035553
Spannbereich - 52 .. 60 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579355537
Sonepar Artikelnummer
121129514
Hersteller Artikelnummer
035553
Hersteller Typ
K 60 W
Hersteller Artikel Nr.:
035553
Spannbereich:
52 .. 60 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.162 kg


