DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 56-60 mm, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, 98 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036015
Spannbereich - 56 .. 60 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918014900
Sonepar Artikelnummer
120496292
Hersteller Artikelnummer
036015
Hersteller Typ
K 60 H KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
036015
Spannbereich:
56 .. 60 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.146 kg


