DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 56-60 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 98 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003677
Spannbereich - 56 .. 60 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4040918000873
Sonepar Artikelnummer
120045021
Hersteller Artikelnummer
003677
Hersteller Typ
K 60 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003677
Spannbereich:
56 .. 60 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.141 kg


