DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 60-64 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 102 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003702
Spannbereich - 60 .. 64 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918047267
Sonepar Artikelnummer
121129264
Hersteller Artikelnummer
003702
Hersteller Typ
K 64 AC-AL
Hersteller Artikel Nr.:
003702
Spannbereich:
60 .. 64 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.090 kg


