DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 64-70mm, Flachprofil bis 12mm, 111,5mm, Isolierwanne, verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037365
Spannbereich - 64 .. 70 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579373654
Sonepar Artikelnummer
120496305
Hersteller Artikelnummer
037365
Hersteller Typ
K 70 U-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
037365
Spannbereich:
64 .. 70 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.186 kg


